※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
ストローク調整範囲(mm)
(A) ストローク調整範囲 (0〜10)
チューブ内径(Φmm)
100
注文コード
68042757
品番
MGPA100-75AZ-M9B-XC8
参考基準価格(税別)
¥115,280
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径
など
1350
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
リード線(m)
(-) 0.5
ストローク調整範囲(mm)
(A) ストローク調整範囲 (0〜10)
ストローク(mm)
75
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュタイプ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC8) 押出し調整形