※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
300
ストローク調整範囲(mm)
(B) ストローク調整範囲 (0〜25)
チューブ内径(Φmm)
100
注文コード
68042766
品番
MGPA100TN-300BZ-XC9
参考基準価格(税別)
¥188,270
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径
など
1350
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
-
リード線(m)
-
ストローク調整範囲(mm)
(B) ストローク調整範囲 (0〜25)
ストローク(mm)
300
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(TN) NPT
仕様
軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュタイプ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-XC9) 引込み調整形