※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
ストローク調整範囲(mm)
(B) ストローク調整範囲 (0〜25)
チューブ内径(Φmm)
12
注文コード
68042793
品番
MGPA12-10BZ-M9NVZ-XC8
参考基準価格(税別)
¥33,280
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径
など
1350
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
リード線(m)
(Z) 5
ストローク調整範囲(mm)
(B) ストローク調整範囲 (0〜25)
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
仕様
軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュタイプ、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-XC8) 押出し調整形