※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
20
ストローク調整範囲(mm)
(A) ストローク調整範囲 (0〜10)
チューブ内径(Φmm)
12
注文コード
68042836
品番
MGPA12-20AZ-XC8
参考基準価格(税別)
¥26,180
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径
など
1350
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
-
リード線(m)
-
ストローク調整範囲(mm)
(A) ストローク調整範囲 (0〜10)
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
仕様
軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュタイプ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-XC8) 押出し調整形