※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)40 ストローク調整範囲(mm)(A) ストローク調整範囲 (0〜10) チューブ内径(Φmm)16 注文コード68043177 品番MGPA16-40AZ-M9BW-XC8
参考基準価格(税別)¥39,770 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径など1350種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 リード線(m)(-) 0.5 ストローク調整範囲(mm)(A) ストローク調整範囲 (0〜10) ストローク(mm)40 チューブ内径(Φmm)16 ポートねじの種類(-) M5x0.8 仕様軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュタイプ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC8) 押出し調整形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする