正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの スクラブ
スクラブ 兼用 半袖 ネイビー/バーガンディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68043388
品番
MS241-92-L
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●(加工・機能)1:制菌●(加工・機能)2:吸汗●(加工・機能)3:ストレッチ●(加工・機能)4:制電
色
ネイビー/バーガンディ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
素材
ストレッチ二重織ドビー
性別
男女兼用