クーラーテント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番535-5595 セット内容天幕(透明)、フレーム 注文コード68045296 品番SS-TNT-1827-C
参考基準価格(税別)¥271,700 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品はトラスコ品番・セット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

テントとスポットエアコンで涼しく快適な空間を作ります。
入口が前後に2か所あり、使い勝手に優れます。
外気ではなく冷やした空気を取り込むので、素早くテント内を冷却します。
工具不要で、連結されたフレームを広げるだけで組み立てられます。

用途
作業場の熱気対策に。
現場の休憩スペースに。
イベント時の熱中症対策に。
適合推奨スポットエアコン:SS-28EJ-1、SS-28EJ-3 トラスコ品番535-5595 セット内容天幕(透明)、フレーム 幅(mm)2655 高さ(mm)1920〜2080 奥行(mm)1785 口数1
注意
※スポットエアコンは別売です。
※屋内用です。
※スイデン製スポットエアコン専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする