曜日別特売
SFC-M600-1V-5 移動式ヒュームコレクター スイデン 68045330

SFC-M600-1V-5 移動式ヒュームコレクター スイデン 68045330
SFC-M600-1V-5 移動式ヒュームコレクター スイデン 68045330
SFC-M600-1V-5 移動式ヒュームコレクター スイデン 68045330
SFC-M600-1V-5 移動式ヒュームコレクター スイデン 68045330

移動式ヒュームコレクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
トラスコ品番391-9339
内容量1台注文コード68045330品番SFC-M600-1V-5
参考基準価格(税別)¥464,400販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。
工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。
ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。

用途
溶接作業現場に。
付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個トラスコ品番391-9339出力(kW)0.6容量(L)約1.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz11騒音値(dB)75本体寸法(mm)奥行838本体寸法(mm)高さ735本体寸法(mm)幅587吸込口径(Φmm)200静圧(kPa)2.23

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする