RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 能動部品
RECOMの 集積回路(IC)
Recom スイッチングレギュレータ,定格:2.5W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68046014
品番
R-785.0-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
奥行(mm)
10.2
シリーズ
R-78-0.5
定格電力(W)
2.5
出力電圧(V)
5dc
入力電圧(V)
6.5→32dc
出力電流(mA)
500
効率
0.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップルノイズ
20mV Pk-Pk
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ラインレギュレーション
±0.4%
出力数
1