MSK-HB 替芯 シャープペン用 モノタロウ 68046133 MSK-HB 替芯 シャープペン用 モノタロウ 68046133 MSK-HB 替芯 シャープペン用 モノタロウ 68046133 MSK-HB 替芯 シャープペン用 モノタロウ 68046133

替芯 シャープペン用

(65件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(40本) 注文コード 68046133 品番 MSK-HB
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
商品タイプ替芯 芯径(mm)0.5 芯硬度HB 材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂 長さ(mm)60 質量(g)(ケース)4.2 外形寸法(mm)68×13×5 繰り返し・詰め替え対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※落としたり、激しく振ったりすると芯がおれる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
事務用品

普段は文具店でメーカーの替え芯購入使用しているが、リーズナブルなので試しに買った。滑らかな書き味でメーカー品と全く遜色無く使用出来以後モノタロウブランドで絶対購入

対象商品:
68046142
2026-02-20
用途:
一般作業

安全で助かります。今のところ問題無しです。
種類が、もう少し多いと嬉しいんですが

2026-01-05
用途:
書類作成

コスパが良いところは気に入っているが、折れやすい気がする。

2025-10-22
用途:
屋外使用のシャープペンシルに

屋外で野帳に書き込むシャープペンシルのシンとして購入しました。筆圧が高いので100円ショップで購入したシンはぼきぼき折れて困ってましたが,このシンは適度に固く助かりました。

2025-06-21
用途:
学習
メカデザイン 様 (製造業)

安いのに問題なく使用出来たので廻りにも勧めた
子供達も勉強で使用している

2025-05-24
用途:
事務作業
株式会社田島製作所 様

特に他社と変わりなく使用感もそんなに違いはないと思います。HBではなく2Bがあるともっとありがたいと思いました。

2024-12-12
用途:
事務作業
教育・研究機関

他社製品と価格を比較してこれを選びました.問題なく使用出来ています.

対象商品:
68046142
2024-01-18
用途:
事務
製造業

品質は一般的な水準で問題ありません。容器がコンパクトでデザインがシンプルで出しやすいのが気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
1人が参考にしています
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする