TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 受動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの 受動部品その他関連用品
Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード 33V スルーホール 1000 mW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
68046626
品番
1N4752A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor
寸法(mm)
5.2×2.7×2.7
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(構成)シングル
動作温度(℃)
(Max)+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
7.5
最大逆漏れ電流(μA)
5
最大パワー消費(mW)
1000
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
45