1600A02R6P カメラケーブル BOSCH(ボッシュ) 68046800 1600A02R6P カメラケーブル BOSCH(ボッシュ) 68046800 1600A02R6P カメラケーブル BOSCH(ボッシュ) 68046800 1600A02R6P カメラケーブル BOSCH(ボッシュ) 68046800 1600A02R6P カメラケーブル BOSCH(ボッシュ) 68046800 1600A02R6P カメラケーブル BOSCH(ボッシュ) 68046800

カメラケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68046800 品番1600A02R6P
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

5段階照度調整可能なLEDライト

付属品ケーブル 全長(mm)3500 直径(Φmm)カメラヘッド:8.3 最小曲げ半径(mm)25 防塵防水性能IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする