Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68047290
品番
DAC0800LCN/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
仕様
●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs
分解能
8ビット
インターフェース
デジタル:パラレル
ピン数(ピン)
16
電源タイプ
デュアル電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
D/Aコンバータ 8ビット、Texas Instruments
パッケージ
MDIP
実装タイプ
スルーホール
最大動作温度(℃)
70
基準電圧
外部
出力極性
ユニポーラ