Bellnix(ベルニクス)
Bellnix(ベルニクス)の 電子部品(オンボード)
Bellnix(ベルニクス)の 能動部品
Bellnix(ベルニクス)の 集積回路(IC)
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±15V dc, BR05-1516LB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68047484
品番
BR05-1516LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
8
出力電圧(V)
±15dc
出力電流(mA)
±167
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
DC/DCコンバータBR-LBシリーズ、5Wデュアル出力. 超低ノイズ3mVpp 5面金属シールド構造 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 EMIフィルタ内蔵 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -20 → +70
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-20
ロードレギュレーション
±0.18%
絶縁電圧(V)
500
出力数
2