Bellnix(ベルニクス)
Bellnix(ベルニクス)の 電子部品(オンボード)
Bellnix(ベルニクス)の 能動部品
Bellnix(ベルニクス)の 集積回路(IC)
Bellnix DC-DCコンバータ Vout:±12V dc, 1.5W, BTA12-12W06D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68047588
品番
BTA12-12W06D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
8.5
定格電力(W)
1.5
出力電圧(V)
±12dc
出力電流(mA)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
UL/C-UL認定. BTAシリーズ、1.5W シングル/デュアル出力. 第5世代、超小型、絶縁型DC-DCコンバータ 広い入力電圧範囲・省実装面積 出力電圧可変機能付き MTTF約200万時間 電解コンデンサ・タンタルコンデンサ不使用 ハロゲンフリー基板使用 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -40 → +85
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
500ac
出力数
2