Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 機構部品(電子部品)
Allegro Microsystemsの 基板用コネクタ
Allegro Microsystems モータドライバIC, 16-Pin TSSOP ブラシ付きDC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68047746
品番
A3950SLPTR-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
モータコントローラ、Allegro Microsystems
モータータイプ
ブラシ付きDC
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
36
トポロジー
フルブリッジ
最大IGBTコレクタ電流(A)
2.8
最小動作温度(℃)
-20