Allegro Microsystems
Allegro Microsystemsの 電子部品(オンボード)
Allegro Microsystemsの 受動部品
Allegro Microsystemsの 受動部品その他関連用品
Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 5-Pin CB ホール効果センサ ACS758ECB-200U-PFF-T
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68047990
品番
ACS758ECB-200U-PFF-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁
センサータイプ
ホール効果センサ
ピン数(ピン)
5
マグネット
リニア
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
CB
実装タイプ
表面実装
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40