ヒロセ電機 IDCコネクタ 1.6mmピッチ 10極 オス, 3500シリーズ, 3540-10P-CV(50)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68048035 品番3540-10P-CV(50)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様3500 シリーズプラグコネクタ ピッチ(mm)1.6 極数10 シリーズ3500 定格電圧(V)125ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする