エビ ローレットナット Dタイプ スチール ミニパック

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード68048041 品番NSD6MRPS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
適合母材厚(mm)1.0〜3.5 仕様トルク強度17.60N・m 材質スチール 寸法(mm)(1)9.0、(2)12.0、 (3)1.5、(4)16.0 下穴径(Φmm)9.1 適合ねじM6x1.0 せん断強度(KN)14.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68048023
2020-10-15
用途:
壁への機器取付
製造業

薄壁への取付に悩んでいましたが
これを見つけてからは安心して取付出来るようになりました。
ビスでは不安のときにはこれを使いたいですね。

対象商品:
68048041
2020-12-09
用途:
FRP製品のファスナー

素晴らしい商品。使用法を守れば非常に頼りになる商品
また買いたい。

対象商品:
68048023
2019-08-18
用途:
薄い金属板固定のための作業。
その他業種

薄い金属板等にも使用可能な優れた商品です。もう少し安くなると助かります。

対象商品:
68048041
2019-12-14
用途:
純正流用ドアミラー取り付けの為
製造業

DIYで使用なので、少量で購入出来たので助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
68048023
2019-05-17
用途:
カーポート修理時等
その他業種

金額はちょっと高いですが、薄い箇所に取り付けることが可能なため、非常に便利な商品です。

対象商品:
68048041
2019-02-04
用途:
板金物製品の取付用
株式会社松訪精機 様

以前簡易ツール付きの物を購入して使い切ったので補充用に購入。
手軽にしっかり装着出来るし信頼できる有名メーカー製なので安心できます。

対象商品:
68048041
2018-09-08
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

薄い鉄板にかしめました。ローレットが気に入って購入しました。これが効いているのかどうか不明ですが、空回りせず、しっかりボルト締めできました。但し、片手タイプのハンドナッターではかしめ時ものすごく握力が必要です。

対象商品:
68048041
2017-07-07
用途:
ハイエース内壁にネジ穴追加
株式会社 フロイント 様 (サービス業)

内壁鋼板に問題なく取り付けできました。
少量で買えるのが嬉しい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする