ダイヤモンドホイール Vカッター (乾式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68048215 品番 SLK12305
参考基準価格(税別)¥23,050 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法D(Φmm)305 寸法T(mm)2.8 寸法H(Φmm)30.5 穴径(Φmm)30.5 寸法W(mm)7 付属リング穴径(Φmm)25.4、22、20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする