日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の PCアクセサリー
日本モレックス(molex)の ケーブル
日本モレックス(molex)の USBケーブル
Molex USBケーブル, USB A → Micro USB B, 68784-0002
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68048279
品番
68784-0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
外被:黒
種類
USBケーブル
長さ(m)
1.5
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB 2.0
コネクタジェンダー
オス
コネクタ1
USB A
コネクタ2
Micro USB B