仕様50 → 200 A集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. CA / CBパッケージのAllegro電流センサIC 100 μΩの標準導体抵抗で超低電力損失を実現 苛酷な環境用途向けの車載用グレードオプション 3000 Vrmsガルバニック絶縁
幅(mm)13
寸法(mm)10×13×7
高さ(mm)7
入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPFF
実装タイプスルーホール
オフセット電圧(mV)±6