ORP複合電極(防水対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 型番PST-2739CQ 注文コード68049572 品番PST-2739C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は型番など3種類から選べます 他の種類を見る
適合本体RM-30P 種別防水対応 測定範囲0〜±2000mV、0〜100℃ リード線(m)1 仕様RM-30P標準添付電極 型番PST-2739CQ アズワン品番61-8517-75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68049572 PST-2739C 68049554 PST-2739C-1M ORP複合電極(防水対応) 東亜DKK ORP複合電極(防水対応) 東亜DKK 1本 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする