東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの pH計/導電率計/標準液
東亜DKKの 本体
pH複合電極(防水対応)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
リード線(m)
1
注文コード
68049667
品番
GST-2739C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
リード線
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
精度(pH)
±0.02 (±0.6ずれるとエラー)
TGK品番
606-66-01-19
適合本体
HM-30P
種別
計量法型式承認機種
測定範囲
pH0〜14、0〜100℃
リード線(m)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68049667
GST-2739C
02939675
GST-2739C
pH電極
東亜DKK
1個
¥
20,980
税込
¥
23,078
注文コードが変更になりました