東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの pH計/導電率計/標準液
東亜DKKの 本体
pH複合電極(防水対応)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
リード線(m)
11
注文コード
68049694
品番
GST-2739C-11M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
リード線
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
精度(pH)
±0.02 (±0.6ずれるとエラー)
適合本体
HM-30P
種別
計量法型式承認機種
測定範囲
pH0〜14、0〜100℃
リード線(m)
11