切換方式
(レンジ)電気伝導率/自動、抵抗率/手動
(単位)電気伝導率/抵抗率、SI単位(S/m、Ω・m)と旧単位(S/cm、Ω・cm)の切換え可
表示範囲
(電気伝導率)0〜200.0μS/m、0〜2.000mS/m、0〜20.00mS/m、0〜200.0mS/m、0〜2.000S/m、0〜20.00S/m、0〜200.0S/m
(電気抵抗率)0.05〜2.000Ω・m、0〜20.00Ω・m、0〜200.0Ω・m、0〜2.000kΩ・m、0〜20.00kΩ・m、0〜200.0kΩ・m、0〜2.000MΩ・m、0〜20.00MΩ・m
(塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0〜4.04%、(温度)-5〜110.0℃
タイプ一般用
付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書
質量(g)約280(電池含む)
消費電力(W)約0.009(電池3V使用時)
電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)
測定方式交流2電極方式
アナログ出力(ch1)出力数/3、項目/測定値、温度、レンジ(電気伝導率/抵抗率のみ)
プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可
温度補償自動/手動/なしの中から切換設定。(温度補償方式)直線/純水二重温度補償。基準温度25℃。温度係数0〜9.99%。(任意設定)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173
インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット
電池寿命(時間)約600
校正セル定数、(温度)1点
繰返し性計器本体/(電気伝導率)±0.5%FS、(電気抵抗率)±0.5%FS、(塩分)±0.5%FS、(温度)±0.2℃
表示器カスタムLCD
データメモリ1000データ
使用温湿度範囲0〜45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0〜40℃)
出力仕様(電気伝導率/抵抗率/塩分)0〜1V FS(各レンジ)、(レンジ)100mV/レンジ、(温度)0〜1V(0〜100℃)
時計機能有(測定時常時表示)
オートホールド有(安定判断値:固定)
防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)
メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒〜99分59秒または2分〜99時間59分にて任意設定)
接続センサー(ch1)電気伝導率