東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの pH計/導電率計/標準液
東亜DKKの 本体
ポータブル電気伝導率計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68049947
品番
CM-31PW
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(レンジ)電気伝導率/自動、抵抗率/手動
(単位)電気伝導率、抵抗率/SI単位(S/m、Ω・m)と旧単位(S/cm、Ω・cm)の切換え可
表示範囲
(電気伝導率)0〜200.0μS/m、0〜2.000mS/m、0〜20.00mS/m、0〜200.0mS/m、0〜2.000S/m、0〜20.00S/m、0〜200.0S/m
(電気抵抗率)0.05〜2.000Ω・m、0〜20.00Ω・m、0〜200.0Ω・m、0〜2.000kΩ・m、0〜20.00kΩ・m、0〜200.0kΩ・m、0〜2.000MΩ・m、0〜20.00MΩ・m
(塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0〜4.04%、(温度)-5〜110.0℃
タイプ
純水用
付属品
ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書
質量(g)
約280(電池含む)
消費電力(W)
約0.009(電池3V使用時)
電源
単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)
測定方式
交流2電極方式
アナログ出力
(ch1)出力数/3、項目/測定値、温度、レンジ(電気伝導率/抵抗率のみ)
プリンタ出力
EPS-P30(オプション)接続可
温度補償
自動/手動/なしの中から切換設定。(温度補償方式)直線/純水二重温度補償。基準温度25℃。温度係数0〜9.99%。(任意設定)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×35×173
インターフェース
(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット
電池寿命(時間)
約600
校正
セル定数、(温度)1点
繰返し性
計器本体/(電気伝導率)±0.5%FS、(電気抵抗率)±0.5%FS、(塩分)±0.5%FS、(温度)±0.2℃
表示器
カスタムLCD
データメモリ
1000データ
使用温湿度範囲
0〜45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0〜40℃)
出力仕様
(電気伝導率/抵抗率/塩分)0〜1V FS(各レンジ)、(レンジ)100mV/レンジ、(温度)0〜1V(0〜100℃)
時計機能
有(測定時常時表示)
オートホールド
有(安定判断値:固定)
防水仕様
IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)
メモリー機能
インターバル/有(設定間隔1秒〜99分59秒または2分〜99時間59分にて任意設定)
接続センサー
(ch1)電気伝導率