※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68050394
品番
S-1912P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
ローラ幅W(mm)
90
ローラ間隔P(mm)
25
機長L(mm)
1000
コンベア機高H(mm)
61.5
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
19.1×1.2×6
材質(ローラー部)
STKM12A
ベアリング
プレスベアリング
表面処理
溶融亜鉛めっき
軸の形状
Φ6パイプ両ツブシ
ローラ強度(kg)
40(1本あたり)
注意
※フリー専用ローラーです。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405