HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 受動部品
HIROSE(ヒロセ電機)の 受動部品その他関連用品
Hirose TM21P-88P(15) RJコネクタフード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68051045
品番
TM21P-88P(15)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意
材質
ポリアミド
色
赤
種類
フード
インターフェース
RJ45
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
RJ45コネクタ