※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-2512P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68051173 S-2512P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68051173 S-2512P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68051173

スチール製ローラコンベア Sシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68051173 品番 S-2512P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。

フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 ローラ幅W(mm)150 ローラ間隔P(mm)27 機長L(mm)2000 コンベア機高H(mm)63.7 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両ツブシ ローラ強度(kg)55(1本あたり)
注意
※フリー専用ローラーです。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,550 / 税込 ¥6,105
沖縄地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
離島数量1につき ¥8,550 / 税込 ¥9,405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする