※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-2512P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68051182 S-2512P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68051182 S-2512P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68051182

スチール製ローラコンベア Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 機長L(mm)3000 ローラ幅W(mm)150 注文コード68051182 品番S-2512P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000
この商品は機長L・ローラ幅Wなど48種類から選べます 他の種類を見る

ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。

フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 ローラ幅W(mm)150 ローラ間隔P(mm)27 機長L(mm)3000 コンベア機高H(mm)63.7 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8 材質(ローラー部)STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ8パイプ両ツブシ ローラ強度(kg)55(1本あたり)
注意
※フリー専用ローラーです。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
沖縄地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
離島数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする