仕様Molex Easy On 0.5 mm ZIF垂直SMT FPCコネクタ - 52559シリーズ. Easy On 52559シリーズZIF(ゼロ挿入力)垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。コネクタのコンタクトは片側に配置されており、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクト
ピッチ(mm)0.5
極数12
シリーズEasy On
定格電圧(V)50 ac/dc
端子の種類ZIF
表面処理コンタクト:ニッケルの上に金
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)-20(Min)
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
シリーズ番号52559
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート