※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-3812P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68052397 S-3812P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68052397 S-3812P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68052397

スチール製ローラコンベア Sシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68052397 品番 S-3812P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。

フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 ローラ幅W(mm)90 ローラ間隔P(mm)50 機長L(mm)1000 コンベア機高H(mm)66 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)STKM11A ベアリングプレスベアリング 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両ツブシ ローラ強度(kg)80(1本あたり)
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,550 / 税込 ¥6,105
沖縄地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
離島数量1につき ¥8,550 / 税込 ¥9,405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68052844
2016-03-01
用途:
剪定した枝の運搬
農・林・水産業

今までは軽トラにブルーシートを敷いて運搬していました。積載量150sだと降ろすとき4人がかりで精一杯でした。
早速、ローラコンベアを2基並べて設置し、べニア板を敷いて約300sを載せて試してみました。左右2人で降ろしましたが、片手で楽々できたので効果抜群でした。
質量も手ごろなので、使わないときは外して屋内保管をしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする