TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 受動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの 受動部品その他関連用品
Taiwan Semiconductor 整流ダイオード, 5A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー 750mV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
68053364
品番
SK56C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、Taiwan Semiconductor. 低電力損失 順方向電圧降下が低い 高電流に対応
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキー、(構成)シングル
整流方式
ショットキー整流器
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
750
ピーク逆繰返し電圧(V)
60
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
120
最大連続順方向電流(A)
5