NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 注文コード68056189 品番CAS-120TB1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
アクチュエータの種類スライド 接点構成SPDT 動作特性SP RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 コンタクト定格電流(mA)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする