ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 2回路 1接点 100 mA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(500個)
注文コード
68056225
品番
CHS-02TA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
スライド
接点構成
DPST
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
100