イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
普通目ますぶた(車両対応型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68056880
品番
4L-38-60
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
乗用車〜トラック荷重に対応した普通目ますぶた
本体幅B(mm)
630×630
アングル外寸C(mm)
700×700
適用荷重
T-2
タイプ
(参考)マスタイプ:タメマス600用
仕様
クロスバー:5本
材質
SS400
寸法(mm)
【メインバー】38
質量(kg)
21.2
ピッチ
普通目
種類
ますぶた
ピッチ(mm)
33
仕上
溶融亜鉛メッキ
マス目寸法(mm)
(目安)640×640
アングル寸法(mm)
L5×40×40
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません