イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
普通目ますぶた(車両対応型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68056925
品番
4L-25-24
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
乗用車〜トラック荷重に対応した普通目ますぶた
本体幅B(mm)
260×260
アングル外寸C(mm)
310×310
適用荷重
T-2
タイプ
(参考)マスタイプ:タメマス240用
仕様
クロスバー:2本
材質
SS400
寸法(mm)
【メインバー】25
質量(kg)
3.7
ピッチ
普通目
種類
ますぶた
ピッチ(mm)
33
仕上
溶融亜鉛メッキ
マス目寸法(mm)
(目安)270×270
アングル寸法(mm)
L5×30×30
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません