普通目ますぶた(車両対応型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68057004 品番 4LU-25-25
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

乗用車〜トラック荷重に対応した普通目ますぶた

本体幅B(mm)240×240 アングル外寸C(mm)310×310 適用荷重T-2 タイプ(参考)マスタイプ:改良マス250用 仕様クロスバー:1本 材質SS400 寸法(mm)【メインバー】25 質量(kg)3.7 ピッチ普通目 種類ますぶた ピッチ(mm)33 仕上溶融亜鉛メッキ マス目寸法(mm)(目安)250×250 アングル寸法(mm)L5×40×40
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。
※参考マスタイプは、一般的に使用するマスの呼び名になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする