Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の 理美容小物
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ヘアピン
ノーマーククリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
色
ゴールド
注文コード
68057230
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
全身メタルなので丈夫で長持ち。
繊細な作品も重みで髪が潰れないひとつ2グラムの超軽量。
材質
ステンレス/アルミニウム
幅(mm)
20
全長(mm)
70
色
ゴールド
質量(g)
2
タイプ
ゴールド
クリップ幅(mm)
10