※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
S-5721P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ローラ幅W(mm)
90
90
150
240
305
390
490
620
690
790
890
990
機長L(mm)
1000
1000
1500
2000
ローラ間隔P(mm)
150
75
100
150
全132種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68057631
品番
S-5721P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
90×30×2.3
ローラ幅W(mm)
90
ローラ間隔P(mm)
150
機長L(mm)
1000
コンベア機高H(mm)
100
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
STKM
表面処理
溶融亜鉛めっき
軸の形状
Φ12パイプ両ツブシ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57.2×2.1×12
ローラ強度(kg)
180(1本あたり)
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405