曜日別特売
S-5721P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68057726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-5721P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68057726
S-5721P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68057726
S-5721P スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック 68057726

スチール製ローラコンベア Sシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)150
機長L(mm)1500
ローラ間隔P(mm)100
内容量1台注文コード68057726品番S-5721P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。

フレーム寸法(I×K×t)(mm)
90×30×2.3
ローラ幅W(mm)
150
ローラ間隔P(mm)
100
機長L(mm)
1500
コンベア機高H(mm)
100
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
STKM
表面処理
溶融亜鉛めっき
軸の形状
Φ12パイプ両ツブシ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57.2×2.1×12
ローラ強度(kg)
180(1本あたり)
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,550/税込¥6,105
沖縄地方数量1につき¥6,300/税込¥6,930
離島数量1につき¥8,550/税込¥9,405

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする