ファンブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68057844 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

扇型の形がノーズライン、フェイス、ネープの部分に最適
ソフトタッチの山羊毛を使用しています。

寸法(mm)200 全長(mm)200 質量(g)22 材質(柄部)アルミニウム 材質(毛)山羊

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする