Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-3.3/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68058316
品番
LM2596S-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
最大スイッチング周波数:173 kHz
入力電圧(V)
(Max)40、(Min) 4.5
出力電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズ
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
スイッチングレギュレータ
あり
出力数
1
レギュレータ
バックコントローラ、反転
最小動作温度(℃)
-40
出力タイプ
固定