Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM1084IS-3.3/NOPB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68058377
品番
LM1084IS-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments
長さ(mm)
10.16
寸法(mm)
10.16×8.64×4.57
出力電流(A)
5
ピン数(ピン)
3
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
D2PAK (TO-263)
ロードレギュレーション
15 mV
ラインレギュレーション
6 mV
出力数
1
最小動作温度(℃)
-40
出力タイプ
固定