Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321M7/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68058456
品番
LMV321M7/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
仕様
●レール to レール:レール to レール出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準スルーレート:1V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:39nV/√Hz
ピン数(ピン)
5
電源タイプ
単一電源
回路数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低電圧オペアンプ、LMVシリーズ
パッケージ
SC-70
実装タイプ
表面実装
最大動作温度(℃)
85