仕様SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM2267x / LM22680シリーズ. 広い入力電圧範囲: 4.5 → 42 V 内部補正型電圧モード制御により、小規模なBOMカウントに対応 低ESRセラミックコンデンサにより安定 スイッチング周波数: 500 kHz (200 kHz〜1 MHzで調整可能) 高精度イネーブルピン ブートダイオード内蔵 ソフトスタート機能内蔵 WEBENCH(R)設計に完全対応
寸法(mm)10.16×9.85×2
出力電圧(V)(Min)1.258
入力電圧(V)(Max)42、(Min) 4.5
出力電流(A)5
ピン数(ピン)7
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
スイッチングレギュレータあり
出力数1
レギュレータバック コントローラ
出力タイプ可変