Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):3.3 V 可変 TO-263
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
68059208
品番
LM2676SX-ADJ/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
出力電流 Min:3A
出力電圧(V)
(Max)12、(Min)3.3
入力電圧(V)
(Max)40、(Min) 8
ピン数(ピン)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-263
出力数
1
コンバータタイプ
ステップダウン
出力タイプ
可変