Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMH6550MA/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
68059226
品番
LMH6550MA/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●最大動作周波数:400 MHz●標準ゲイン帯域幅積:400MHz●標準シングル供給電圧:13.2 V
ピン数(ピン)
8
電源タイプ
単一電源
回路数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
アンプタイプ
差動