Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments コンバータ, 500mA, 40 V, 表面実装 LM2574M-ADJ/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68059445
品番
LM2574M-ADJ/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM257xシリーズ
出力電圧(V)
(Max)37、(Min)1.23
入力電圧(V)
(Max)40、(Min) 4
出力電流(mA)
500
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC W
実装タイプ
表面実装
スイッチングレギュレータ
あり
出力数
1
レギュレータ
バックコントローラ、反転
最小動作温度(℃)
-40
出力タイプ
可変